Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 38X7623 HIPOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50238X7623 HIPOWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9006-02300
EAN/GTIN:
     5412571053241
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
normalkeilriemen gates
Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil . . . Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 38X7623 HIPOWER, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: E, Riemenbreite: 38,000 mm, Riemenhoehe: 23,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 7623,000 mm, Innenlaenge (Li): 7705,000 mm, Norm: DIN 2215 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 38X7623 HIPOWER, 9006-02300, Gates, Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
E
Riemenbreite:
38.000 mm
Riemenhoehe:
23.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
7623.000 mm
Innenlaenge (Li):
7705.000 mm
Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,41*
€ 405,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,27*
€ 411,89*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 406,62*
€ 472,62*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.