Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT3 GT3 105 3MGT 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT3 105 3MGT 9
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9400-43210
EAN/GTIN:
     5414465314551
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT3 GT3 105 3MGT 9 Gates POWERGRIP® GT3 GT3 105 3MGT 9, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 3MGT, Riemenbreite: 9,000 mm, GT3 105 3MGT 9, 9400-43210, Gates, POWERGRIP® GT3
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
3MGT
Riemenbreite:
9.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
53
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 5,91*
25 Tage
unbekannt
53
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 12,46*
20 Tage
nicht lagernd
53
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 19,51*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 53 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 53 Stück
Mindestbestellmenge: 53 Stück ( entspricht € 313,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.