Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves T2.5 200 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     1689-502T2.5 200 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-10202
EAN/GTIN:
     5414465216794
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
SYNCHRO-POWER® Sleeves T2. 5 200 6 Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves T2. 5 200 6, Riemenprofil: T2,5, Riemenbreite: 6,000 mm, T2. 5 200 6, 7762-10202, Gates, SYNCHRO-POWER® Sleeves
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
T2.5
Riemenbreite:
6.000 mm
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,53*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,34*
€ 4,94*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.