Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T2.5 200 6 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T2.5 200 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-10202
EAN/GTIN:
     5414465216794
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 6 Material: PU PROFIL: T2.5 SVHC: N Wirklänge_mm: 200 Zähnezahl: 80 Zugträger: ST Profil: T2.5 Teilung p: 2,5 mm Riemenhöhe: 1,3 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 0,7 mm Riemenbreite: 6 mm Länge: 200 mm Anzahl der Zähne: 80
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Breite mm:
6
Länge:
200 mm
Material:
PU
PROFIL:
T2.5
Profil:
T2.5
Riemenbreite:
6 mm
Riemenhöhe:
1,3 mm
SVHC:
N
Teilung p:
2,5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
200
Zähnezahl:
80
Zahnhöhe:
0,7 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PU T2.5 200 6, 7762-10202, 460PU T2.5 200 6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,90*
1
€ 3,19*
ab € 3,34*
€ 4,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.