Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Artikel
IDG HSS-G DIN 338 0,4mm QuickPack 130.004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-580130.004
Hersteller:
IDG
Herst.-Nr.:
130.004
EAN/GTIN:
4049398031674
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-G DIN 338 0,4mm QuickPack 130. 004 HSS Spiralbohrer, kurz, geschliffen, 135° Spitzenwinkel, 130. 004, 130. 004, IDG, HSS-G DIN 338 0,4mm QuickPack
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohrer (KUHFUSS)
Typ:
Spiralbohrer
Schneidstoff:
HSS-G
DIN:
338
... >
Lager 1689
>
Werkzeug und Geräte
>
Kuhfuss Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
din 338 0.4mm
,
din 338
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen