Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 204105-M4 204105-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580204105-M4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     204105-M4
EAN/GTIN:
     4042446010515
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 204105-M4 204105-M4 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer langspanende Werkstoffe, 204105-M4, 204105-M4, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 204105-M4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0045
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
15.000 °
Schneidenlaenge Lc:
7.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
4.500 mm
Gesamtlaenge I1:
64.650 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 36,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 36,47*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 37,20*
€ 50,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,84*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,17*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,29*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.