Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schneideisen 60000-M2.5 60000-M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58060000-M2.5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M2.5
EAN/GTIN:
     4042446038090
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen 60000-M2. 5 60000-M2. 5 Schneideisen, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 60000-M2. 5, 60000-M2. 5, WALTER, Schneideisen 60000-M2. 5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Ebene 1:
Schneideisen
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SEH
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
f1
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
5.000 mm
Schneidrichtung:
R
eClass 5.1.2:
24310603
eClass 6.2:
23149000
eClass 7.1:
21180305
eClass 10.1:
38050406
eClass 11:
38050406
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,06*
€ 53,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,21*
€ 54,09*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 46,44*
€ 61,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.