Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-Spiralbohrer A1212-8.4 A1212-8.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A1212-8.4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A1212-8.4
EAN/GTIN:
     4031132009513
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS-Spiralbohrer A1212-8. 4 A1212-8. 4 HSS-Spiralbohrer, Typ H, A1212-8. 4, A1212-8. 4, WALTER, HSS-Spiralbohrer A1212-8. 4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
HSS-Bohrwerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
8.400 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0084
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
f11
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
62.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.400 mm
Gesamtlaenge I1:
117.000 mm
Auskraglaenge I2:
75.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.