Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A3293TTP-5.4 A3293TTP-5.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A3293TTP-5.4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A3293TTP-5.4
EAN/GTIN:
     4031132343815
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A3293TTP-5. 4 A3293TTP-5. 4 VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A3293TTP-5. 4, A3293TTP-5. 4, A3293TTP-5. 4, WALTER, VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A3293TTP-5. 4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM-Bohrwerkzeuge
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
20.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
66.000 mm
Auskraglaenge I2:
28.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.