Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Aufnahme DIN 69893-1 A AK631.H63A.E20.053 AK631.H63A.E20.053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580AK631.H63A.E20.053
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK631.H63A.E20.053
EAN/GTIN:
     4042446201203
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Aufnahme DIN 69893-1 A AK631. H63A. E20. 053 AK631. H63A. E20. 053 Aufnahme DIN 69893-1 A, Fuer ConeFit-Fraeskoepfe, AK631. H63A. E20. 053, AK631. H63A. E20. 053, WALTER, Aufnahme DIN 69893-1 A AK631. H63A. E20. 053
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Rotierende Aufnahmen
Ebene 2:
ConeFit-Aufnahmen fuer Fraeskoepfe
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0630
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
HSK
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
63.000 mm
Gesamtlaenge I1:
85.000 mm
Auskraglaenge I2:
53.000 mm
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23120402
eClass 6.2:
22101712
eClass 7.1:
21022002
eClass 10.1:
39161190
eClass 11:
39161190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 354,79*
€ 417,14*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 409,88*
€ 513,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS952
ab € 57,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.