Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1397210 Herst.-Nr.: 5930083 EAN/GTIN: 4042446201203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufnahme DIN 69893-1 A AK631 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=63 · d11=E20 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 19,2mm · A2: 19,2mm · A4: 63mm · B1: 18,8mm · B2: 27mm · B3: 53mm · B4: 85mm · B71: 53mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: SAC · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | PROTOTYP | Ausführung: | AK631.H63A.E20.053 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |