Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046988-2-8 H4046988-2-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H4046988-2-8
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046988-2-8
EAN/GTIN:
     4042446220662
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046988-2-8 H4046988-2-8 VHM-Mini-Radiuskopierfraeser, Lange Reichweite, H4046988-2-8, H4046988-2-8, WALTER, VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046988-2-8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
2.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h4
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
1.700 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
45.000 mm
Auskraglaenge I2:
17.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310891
eClass 6.2:
23152110
eClass 7.1:
21180606
eClass 10.1:
38050311
eClass 11:
38050311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.