Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser H608411-10 H608411-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H608411-10
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H608411-10
EAN/GTIN:
     4042446071417
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser H608411-10 H608411-10 VHM-Eck-/Nutfraeser, Typ Al Kordel G 40, Mit V-Schneide, H608411-10, H608411-10, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser H608411-10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
10.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
40.000 °
Schneidenlaenge Lc:
22.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.000 mm
Auskraglaenge I2:
32.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 146,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 166,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.