Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eckfraeser MC122-12.0A4B-WJ30TF MC122-12.0A4B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580MC122-12.0A4B-WJ30TF
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-12.0A4B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446268480
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfraeser MC122-12. 0A4B-WJ30TF MC122-12. 0A4B-WJ30TF VHM-Eckfraeser, Typ N 45, MC122-12. 0A4B-WJ30TF, MC122-12. 0A4B-WJ30TF, WALTER, VHM-Eckfraeser MC122-12. 0A4B-WJ30TF
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
12.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0120
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
45.000 °
Schneidenlaenge Lc:
26.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
12.000 mm
Gesamtlaenge I1:
83.000 mm
Auskraglaenge I2:
38.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.