Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser MC320-25.0W4A-WK40TF MC320-25.0W4A-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580MC320-25.0W4A-WK40TF
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-25.0W4A-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292744
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser MC320-25. 0W4A-WK40TF MC320-25. 0W4A-WK40TF VHM-Eck-/Nutfraeser MC320-25. 0W4A-WK40TF, MC320-25. 0W4A-WK40TF, MC320-25. 0W4A-WK40TF, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser MC320-25. 0W4A-WK40TF
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
25.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0250
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
40.000 °
Schneidenlaenge Lc:
26.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
25.000 mm
Gesamtlaenge I1:
121.000 mm
Auskraglaenge I2:
65.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,40*
€ 590,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.