| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1689-6002608603505 Herst.-Nr.: 2608603505 EAN/GTIN: 3165140733571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkoerner. Dadurch ist sie besonders verschleissresistent und garantiert gleichmaessig hohe Qualitaet bei minimaler Gratbildung oder Blauverfaerbung. Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Fuellstoffen. Das praezisionsgefertigte Glasfasergewebe sorgt fuer hohe Stabilitaet und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Fuer Winkelschleifer Trennscheiben von Bosch erfuellen die hoechsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. , 2608603505, 2608603505, Bosch, Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 mm, 2,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelgruppe: | Trennscheibe | Typ: | Trennscheibe | Aussen-ø: | 125.000 mm | Anwendungsgebiet: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 25,47* | € 34,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1689 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 58,07* | € 75,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3228* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|