Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 4mm Seil-Nenngröße 3,5mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120171
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20000400
EAN/GTIN:
     4251063404977
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt (DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3,5 mm
Rillenweite:
4 mm
Innenlänge:
21 mm
Innenweite:
13 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
900
Frei Haus
ab € 0,0603*
€ 0,0807*
Lager 1690
150
100
€ 5,99*
ab € 0,0595*
€ 0,087*
2 Tage
200
100
€ 6,95*
ab € 0,0602*
€ 0,088*
2 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,0717*
€ 0,1041*
6 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,0845*
€ 0,1104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
962543
ab € 0,4287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.