Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Ku.rot/weiß 6mm L.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433030060
EAN/GTIN:
     8001879514744
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette 30m rot/weiß
absperrkette
mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Kettenstärke:
6 mm
Länge:
30 m
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 13,72*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 13,78*
€ 7,95*
ab € 9,96*
€ 14,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 14,80*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,73*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433132060
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.