Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskartusche 256g 330ml SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-1000152685
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     220183
EAN/GTIN:
     7314522201832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Butangas Kartusche 330ml mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Butajet Lötlampen
Weitere Informationen:
Gewicht:
256 g
Inhalt:
330 ml
Marke:
SIEVERT
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sievert butangaskartusche, gaskartusche, gaskartusche butan, Gaskartuschen, Kartuschen, Löten, Lötlampe, Schraubkartuschen, Ventilkartuschen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
15
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,27*
1 Tag
121
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,45*
Lager 1690
90
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,66*
3 Tage
121
1
€ 4,99*
ab € 4,77*
€ 6,92*
5 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
412001
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.