Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Acetylen 25bar 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-1200711255
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71620107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Druckminderer
Druckminderungsventil
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Bügel
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen
Eingangsdruck:
25 bar
Arbeitsdruck max.:
1,5 bar
Flaschenanschluss:
Bügel
Ausgangsanschluss:
G 3/8″ LH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 68,01*
Lager 1690
30
€ 5,99*
ab € 54,52*
€ 69,05*
5 Tage
40
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 69,10*
5 Tage
40
€ 6,90*
ab € 51,46*
€ 74,29*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.