Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Acetylen 25bar 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170099449
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71620107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Druckminderer
Druckminderungsventil

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Acetylen 25bar 1-stufig

für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stufig
Eingangsdruck:
25 bar
Ausgangsanschluss:
G 3/8? LH
Gasart:
Acetylen
Flaschenanschluss:
Bügel
Arbeitsdruck max.:
1,5 bar
Marke:
MESSER-CUTTING
NW-Class:
Flaschendruckminderer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 68,01*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 54,52*
€ 69,05*
5 Tage
40
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 69,10*
5 Tage
40
€ 6,90*
ab € 51,46*
€ 74,29*
Lager 8685
40
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.