Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreisprofilfräser DIN 6518B TypN R.10mm D.28mm HSS-Co Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424170100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0146401000100
EAN/GTIN:
     9002740702900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
HSS-Co · DIN 6518 B · Typ N · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Ø d3: 8mm · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: konkav · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Radius:
10 mm
Nenn-Ø d1:
28 mm
Gesamtlänge l1:
85 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 6518 B
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Viertelrundprofilfräser, hss-e viertelkreisfräser, profilfräser, viertelkreisfräser ø 28,000 mm, Fräser, Fräswerkzeuge, Halbrundprofilfräser, HSS konkav, Radiusfräser, Schaftfräser, Viertelkreisprofilfräser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 70,89*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 58,05*
€ 70,96*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,61*
€ 72,90*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 55,64*
€ 75,04*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 60,63*
€ 75,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.