Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.10mm Einsatz-L.24mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1440152100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866975
EAN/GTIN:
     4015448522676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 30 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 30° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Radius:
5 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Einsatzlänge:
24 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 26,32*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 26,45*
1 Tag
26
1
€ 6,80*
ab € 20,21*
€ 27,13*
4 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 20,71*
€ 27,65*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 20,79*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866976
ab € 28,86*
Ähnlich
PROMAT
4000866977
ab € 40,71*
Ähnlich
PROMAT
4000866978
ab € 44,84*
Ähnlich
PROMAT
4000866990
ab € 57,28*
Ähnlich
PROMAT
4000866929
ab € 13,49*
Ähnlich
PROMAT
4000866971
ab € 13,14*
Ähnlich
PROMAT
4000866972
ab € 13,11*
Ähnlich
PROMAT
4000866973
ab € 13,12*
Ähnlich
PROMAT
4000866974
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.