Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck.B.10mmxH.5mm HSS-EW9Co10 L.160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690110120
Herst.-Nr.:
     054964101005160
EAN/GTIN:
     4030456096346
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 160mm · B: 10mm · H: 5mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
160 mm
Form:
D rechteckig
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10
Höhe:
5 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 13,52*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 26,35*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,98*
€ 28,46*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 29,25*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 22,72*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.