Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-D 10x5x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-D 10x5x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 10x5x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 10x5x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 10x5x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680578
Herst.-Nr.:
     54964101005160
EAN/GTIN:
     4030456096346
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, Form D, flach

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form D: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964101005160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehling, 3027850019, 27850019
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,47*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 26,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,96*
€ 28,37*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 29,16*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.