Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube M8 f.Spann-D.16mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2158111070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834072
EAN/GTIN:
     4015448565147
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
nach DIN 6367 Weitere technische Eigenschaften: · D: 20mm · L: 16mm · K: 6mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
16 mm
Gewinde:
M8
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Kühlmittelzufuhr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,83*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 2,55*
€ 3,84*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,85*
€ 4,19*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,47*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834073
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000834074
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000834075
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.