| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000200059 Herst.-Nr.: 406 118116 EAN/GTIN: 4048563097835 |
| |
|
| | |
| Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 32 mm · Durchmesser 12 mm · einzeln verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Befestigungsabstand: | 192 mm | Ø: | 12 mm | Oberfläche: | matt | Gesamtlänge: | 242 mm | Ausführung: | Relinggriff | Material: | Edelstahl | Höhe: | 32 mm | Marke: | BMB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,50* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,1412* | € 4,962* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,11* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,46* | € 5,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,5806* | € 5,5706* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|