Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelband 600x1000x60x120mm STA TZN li.ob 8mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200609
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312947
EAN/GTIN:
     4004338312947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag
für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh Weitere technische Eigenschaften: · Maß d: 60mm · Maß e: 120mm · Maß a: 600mm · Maß b: 1000mm · Maß c Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Löcher:
9 / 1
Loch-Ø:
10 / 12 x 12 mm
Länge:
1000 mm
Material Rolle:
60 x 8 mm
Materialstärke:
8 mm
Höhe:
600 mm
Ausführung:
links oben
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 49,54*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 40,63*
€ 49,80*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 40,68*
€ 49,85*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 43,64*
€ 52,94*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 45,89*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312978
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.