Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelband 600x1000x60x120mm STA TZN li.ob 8mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200609
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312947
EAN/GTIN:
     4004338312947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag
für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh Weitere technische Eigenschaften: · Maß d: 60mm · Maß e: 120mm · Maß a: 600mm · Maß b: 1000mm · Maß c Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Löcher:
9 / 1
Loch-Ø:
10 / 12 x 12 mm
Länge:
1000 mm
Material Rolle:
60 x 8 mm
Materialstärke:
8 mm
Höhe:
600 mm
Ausführung:
links oben
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 49,87*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 51,29*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 40,98*
€ 51,32*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 43,53*
€ 54,06*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 44,32*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312978
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.