Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.300mm H.250mm STA roh TZN Trgf.250kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200673
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     800710
EAN/GTIN:
     4004338800710
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
T-Profil für extreme Beanspruchung und Belastung · Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß a: 250mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Material T-Eisen:
30 x 30 x 4 mm
Ausführung:
T-Profil
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,97*
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 8,45*
€ 12,03*
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 12,32*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,71*
€ 12,40*
1 Tag
39
€ 7,99*
ab € 10,02*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800703
ab € 7,33*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800802
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.