Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.400mm H.300mm STA roh TZN Trgf.145kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200674
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     800802
EAN/GTIN:
     4004338800802
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
T-Profil für extreme Beanspruchung und Belastung · Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß a: 300mm · Maß b: 400mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
145 kg
Material T-Eisen:
40 x 40 x 5 mm
Ausführung:
T-Profil
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 18,85*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 14,23*
€ 18,95*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 19,41*
2 Tage
18
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 21,41*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 16,62*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800703
ab € 7,33*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800710
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.