Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 81x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200698
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213817
EAN/GTIN:
     4004338213817
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 81mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
81 mm
Länge:
600 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 16,50*
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,58*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 12,83*
€ 18,22*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 13,17*
€ 18,43*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 13,89*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213893
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.