Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.350mm H.300mm STA weiß lack.Trgf.200kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200764
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348731
EAN/GTIN:
     4004338348731
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 300mm · Maß b: 350mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
105
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,90*
1 Tag
40
20
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,40*
€ 1,91*
1 Tag
140
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,01*
6 Tage
140
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,23*
2 Tage
140
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,74*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,75*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.