Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, weiß lackiert, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole, weiß lackiert, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348656
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348656
EAN/GTIN:
     4004338348656
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert, Höhe: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Belastung max.: 39 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
125 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.030 kg
Belastung max.:
39 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34865 6
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348687
ab € 0,68*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348694
ab € 1,10*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.