Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß verchr.25x25mm H.100mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200903
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00005
EAN/GTIN:
     4006676010646
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Ø:
25 x 25 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
eckig
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,52*
Lager 1690
6
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,91*
1 Tag
8
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,93*
1 Tag
6
4
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,43*
€ 3,93*
6 Tage
8
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,48*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.