Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700S/UD9020 Alu.F9016/verkehrsweiß 32-42mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203985
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712326
EAN/GTIN:
     4012789851601
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift · Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel (4W1130) · Stütznocken 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 17mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9016
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
SecuForte® / VarioFit®
Sockelhöhe:
69 mm
Sockelbreite:
31 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
Hamburg 0700S/UD9020
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,58*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 19,15*
€ 25,76*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 27,82*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 21,01*
€ 27,82*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 21,68*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10763520
ab € 28,53*
Ähnlich
Hoppe
11712302
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.