Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 7 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207012
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     83060101
EAN/GTIN:
     4021226322093
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 7
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
46 mm
Schließerlänge:
245 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 116,23*
€ 143,51*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 144,17*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 160,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 130,94*
€ 160,81*
€ 4,95*
ab € 138,61*
€ 176,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,70*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,84*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,88*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 41,19*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 43,14*
Zubehör
dormakaba
38000301
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.