Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR/V f.TS 93 B weiß 9016 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207232
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64102011
EAN/GTIN:
     4021226315170
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 B · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · wird mit Türschließer DORMA TS 93B kombiniert · Montage auf Bandseite · F-Eignungsnachweis: Das System DORMA TS 93 G-SR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. Ausführung für Türbreiten: V = 1350 - 2500 mm VK = 1220 - 1350 mm VL = 2500 - 3200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
GSR/V
min. Türbreite:
1350 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
TS 93 B
Ausführung:
mechanisch
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 175,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 175,96*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 182,14*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 184,95*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 151,89*
€ 185,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43020001
ab € 149,08*
Sonstiges
Dorma
43520001
ab € 187,16*
Sonstiges
dormakaba
43020010
ab € 150,16*
Sonstiges
dormakaba
43520010
ab € 193,44*
Sonstiges
dormakaba
43020011
ab € 142,87*
Sonstiges
dormakaba
43520011
ab € 192,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.