Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR/V f.TS 93 B weiß 9016 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365418
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64102011
EAN/GTIN:
     4021226315170
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 B · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · wird mit Türschließer DORMA TS 93B kombiniert · Montage auf Bandseite · F-Eignungsnachweis: Das System DORMA TS 93 G-SR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. Ausführung für Türbreiten: V = 1350 - 2500 mm VK = 1220 - 1350 mm VL = 2500 - 3200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
GSR/V
min. Türbreite:
1350 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
TS 93 B
Ausführung:
mechanisch
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 176,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 177,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 147,42*
€ 178,35*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 151,13*
€ 186,03*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 208,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64480011
ab € 43,62*
Zubehör
dormakaba
64480001
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.