Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207430
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22232111
EAN/GTIN:
     4021226263693
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
67 mm
Schließertiefe:
45 mm
Schließerlänge:
232 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 44,06*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 34,97*
€ 44,10*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 44,64*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 46,61*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 37,93*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,66*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,85*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.