Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221/2210 Alu.F4 92mm 67-77mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209047
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3671889
EAN/GTIN:
     4012789698138
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket (bei 8 mm Vierkant / NICHT bei 10 mm) · FDW-Profilstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F4 / bronzefarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Vierkant:
10 mm
Farb-Nr.:
F4
Modell:
London 113/2221/2210
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 58,52*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 44,32*
€ 58,96*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 48,32*
€ 63,41*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 49,68*
€ 64,51*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3688824
ab € 4,39*
Zubehör
Hoppe
3688832
ab € 6,08*
Zubehör
Hoppe
3688859
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.