Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.K/G Schnellstift 2410/3410 Wechselschutzgarnituren 8x120mm 76-81mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209254
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3693594
EAN/GTIN:
     4012789725339
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · DE: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1 (SK2) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410 · innen sichtbare Befestigung · NL: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren SKG®*** mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 31G, 33, 61G, 86G und den Schildern 2214(S), 3214(S) · innen sichtbare Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 120 mm
Türstärke:
76-81 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 90
passend für:
Wechselschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssets, Schutzbeschlag, Schutzvierkant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,26*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 4,83*
€ 7,31*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 8,01*
1 Tag
4
1
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 8,28*
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3693551
ab € 3,27*
Ähnlich
Hoppe
3693560
ab € 3,28*
Ähnlich
Hoppe
3692639
ab € 4,66*
Ähnlich
Hoppe
3693607
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.