Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.K/G Schnellstift 2410/3410 Wechselschutzgarnituren 8x125mm 81-86mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209255
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3692639
EAN/GTIN:
     4012789723021
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · DE: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1 (SK2) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410 · innen sichtbare Befestigung · NL: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren SKG®*** mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 31G, 33, 61G, 86G und den Schildern 2214(S), 3214(S) · innen sichtbare Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 125 mm
Türstärke:
81-86 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 95
passend für:
Wechselschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssets, Schutzbeschlag, Schutzvierkant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,23*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 4,82*
€ 7,28*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,98*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 5,60*
€ 8,25*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 5,80*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3693551
ab € 3,27*
Ähnlich
Hoppe
3693560
ab € 3,28*
Ähnlich
Hoppe
3693594
ab € 4,67*
Ähnlich
Hoppe
3693607
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.