Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Baden E1388Z/17KV/17KVS VA F69 U-Form OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000220000
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3880761
EAN/GTIN:
     4012789154641
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Profilstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
U-Form
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
38-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
19 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
139 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
66 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Baden E1388Z/17KV/17KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hoppe, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur vk8mm, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 8,63*
2 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,41*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,47*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,23*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 7,98*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3880904
ab € 10,63*
Ähnlich
Hoppe
3881712
ab € 6,71*
Ähnlich
Hoppe
3881721
ab € 6,55*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.