Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F1 72mm 37-42mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000250111
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775385
EAN/GTIN:
     4012789678956
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113/2221A/2440
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 0
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 21,64*
€ 28,85*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 30,25*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 30,40*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 24,45*
€ 31,83*
2 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 25,01*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775166
ab € 25,67*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,16*
Ähnlich
Hoppe
1775174
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.