Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F2 92mm 67-72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250108_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250108_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000250108
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775174
EAN/GTIN:
     4012789678932
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,19*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,57*
€ 37,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 29,06*
€ 38,54*
1 Tag
2
1
€ 7,99*
ab € 29,69*
€ 39,29*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 30,69*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775385
ab € 21,83*
Ähnlich
Hoppe
1775166
ab € 25,68*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.