Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 45 Schlosskörper-B.45mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000250465
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03060
EAN/GTIN:
     4003482030608
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
45 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
23,5 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Material:
Messing
Modell:
222 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,61*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,63*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 8,85*
€ 11,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 11,77*
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 6,04*
Ähnlich
Burg-Wächter
03020
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.