| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000250800 Herst.-Nr.: B 1307 0127 EAN/GTIN: 4015540755026 |
| |
|
| | |
| allseitig geschlossener Schlosskasten · Vierkant 8 mm · Stulplänge 160 mm · Falle umlegbar aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Falleneigenschaft: Standardfalle · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 55 mm | Stulpausführung: | käntig | Stulp: | silberfarbig | Stulplänge: | 160 mm | Drückernuss: | Kunststoff | Falle: | Zinkdruckguss | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,14* | € 16,01* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 16,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,55* | € 16,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,51* | € 16,36* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,59* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|