Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Fallenschloss 20/55/8mm DIN L/R silberf.ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196450
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1307 0127
EAN/GTIN:
     4015540755026
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
allseitig geschlossener Schlosskasten · Vierkant 8 mm · Stulplänge 160 mm · Falle umlegbar aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Falleneigenschaft: Standardfalle · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulp:
silberfarbig
Stulplänge:
160 mm
Drückernuss:
Kunststoff
Falle:
Zinkdruckguss
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Fallen-Einsteckschloss, Fallenschloss, bks objektschloss, objektschloss, Einsteck-Fallenschloss, Fallenschlösser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 12,18*
€ 15,96*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 16,22*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 12,50*
€ 16,29*
Lager 4757
11
1
€ 5,49*
ab € 12,56*
€ 16,29*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.