Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verz.DIN L/R 1 BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251148
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     300OA
EAN/GTIN:
     4002730126803
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
12v universal türöffner
für Gleich- und Wechselstrom · DIN links / rechts einsetzbar · Gehäuse Zinkdruckguss, Falle aus Stahl · Schließblech aus Stahl verzinkt · mit Anschraublöchern · ohne Schließblech
Weitere Informationen:
Modell:
300AO
Oberfläche:
verzinkt
Dauerentriegelung:
nein
Tagesentriegelung:
Ja
Nennspannungsbereich:
6-12 V
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Betriebstemperatur:
ab 5 °C
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, E-Öffner
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 28,41*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 20,90*
€ 28,55*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 21,53*
€ 29,04*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 22,34*
€ 29,62*
1
€ 7,95*
ab € 22,02*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.